Lcm - CABLOFIL CF 105/300 - Chemin de câbles fil BS 3M Znal - 000926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
300 mmCaractéristiques principales
largeur - 300 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599079917212
Réf. Sonepar
00245991721
Réf. Fournisseur
000926
Marque
Lcm
largeur:
300 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
31500 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
2.96499 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm