Lcm - CABLOFIL CF 105/400 - Chemin de câbles fil BS 3M ZnAl - 000936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
400 mmCaractéristiques principales
largeur - 400 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599079917229
Réf. Sonepar
00245991722
Réf. Fournisseur
000936
Marque
Lcm
largeur:
400 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
42000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
3.37553 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm