Unex - Chemin de câbles fond plein gris RAL7035 60x300 U23X - 66301

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

60 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000016

Réf. Fournisseur

66301

Marque

Unex

largeur:

300 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

4 mm

section transversale utile:

15310 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

poids:

3.061 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type I

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

0.5...1.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:

330 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:

330 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

330 N/m

Chemin de câbles fond plein gris RAL7035 60x300 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des câbles sur toute la largeur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer