Unex - Colliers de câblage pour usage UV extérieur/intérieur noir 2,5x101 U61X - 2221-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
2.5 mmlongueur de bande:
101 mmCaractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 101 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
200 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884007861
Réf. Sonepar
00425000619
Réf. Fournisseur
2221-0
Marque
Unex
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
101 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
température de montage:
-30...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
1.6...22 mm
détectable:
Non
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex