Unex - Colliers d'installation pour usage UV extérieur/intérieur noir 7,6x540 U61X - 2275-0

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm
Voir les options disponibles12.7 mm

longueur de bande:

520 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles199 mm
Voir les options disponibles279 mm
Voir les options disponibles287 mm
Voir les options disponibles370 mm
Voir les options disponibles530 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 520 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884041506

Réf. Sonepar

00425404150

Réf. Fournisseur

2275-0

Marque

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

520 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

température de montage:

-30...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...203 mm

détectable:

Non

Colliers d'installation pour usage UV extérieur/intérieur noir 7,6x540 U61X. Pour la fixation des câbles et tubes en installations intérieures et extérieures.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex