Unex - Colliers installation ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 7,6x376 U71X - 2273HD

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm

longueur de bande:

376 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles287 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 376 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884035482

Réf. Sonepar

00425001088

Réf. Fournisseur

2273HD

Marque

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

376 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-60...105 °C

température de montage:

-30...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

6...102 mm

détectable:

Non

Colliers installation ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 7,6x376 U71X. Pour la fixation des câbles et tubes en ambiances chimiques agressives.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 102mm / 6mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers d'installation 22HD en U71X couleur noir est conçue pour les applications en environnements chimiques, à l'intérieur comme à l'extérieur exposé aux UV.
Composée de 6 références.
4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Très bon comportement aux UV. et aux intempéries.
Large plage de température de service : -60°C à +105°C.
Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.
Certifiés NF.
Matériau isolant sans halogènes.

Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex