Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Unex - Colliers installation ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 7,6x299 U71X - 2272HD

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm

longueur de bande:

299 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles287 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 299 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884036342

Réf. Sonepar

00425001089

Réf. Fournisseur

2272HD

Marque

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

299 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-60...105 °C

température de montage:

-30...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

6...76 mm

détectable:

Non

Colliers installation ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 7,6x299 U71X. Pour la fixation des câbles et tubes en ambiances chimiques agressives.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex