Festilight - Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED jaune, 230V - 65682-1PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 0.6 W
couleur de la lumière - jaune
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 4
Conditionnement
12 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185612087
Réf. Sonepar
01183561208
Réf. Fournisseur
65682-1PC
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
0.6 W
couleur de la lumière:
jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
4
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
47 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight