Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED vert, 230V - 65682-4PC

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED vert, 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 0.6 W

  • couleur de la lumière - vert

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 4

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185612117

Réf. Sonepar

01183561211

Réf. Fournisseur

65682-4PC

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

0.6 W

couleur de la lumière:

vert

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

4

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

47 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Vert. Usage intérieur et extérieur.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight