Non retournable

Festilight - Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED Orange, 230V - 65682-5PC

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED Orange, 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 0.6 W

  • couleur de la lumière - autre

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 4

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185612452

Réf. Sonepar

01183561245

Réf. Fournisseur

65682-5PC

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

0.6 W

couleur de la lumière:

autre

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

4

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

47 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Orange. Usage intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

B22 Ampoule B22 LED SMD Orange diamètre 45-47mm 0.62W. 4 LED SMD/ampoule. Caps opaque en polycarbonate, culot en aluminium. Non dimmable

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight