Festilight - MASTER-Rideau droit, H.1,50xL.2,00m, caps Ø8mm, 240 LED rouge pét, 230V - 54412-12-W2-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185655602

Réf. Sonepar

01183565560

Réf. Fournisseur

54412-12-W2-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

blanc

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

240

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

1500 mm

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Master - Rideau hauteur 1,50m pour 2m de long -12 descentes, 240 LED rouge pétillant,caps D8mm - Câble blanc. Usage Intérieur et Extérieur, IP66 -Raccordable 50 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight