Festilight - MASTER-Rideau droit, H.1,50xL.2,00m, caps Ø8mm, 240 LED blanc chaud pét, 230V - 54412-12-W9-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185655626
Réf. Sonepar
01183565562
Réf. Fournisseur
54412-12-W9-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
nombre de points lumineux:
240
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1500 mm
diamètre:
8 mm
Les Atouts de l'article:
MASTER Rideau LED pétillant L2m x H1.5m 12 descentes 240 LED. Blanc chaud pétillant blanc câble blanc 230V raccordable en largeur. Ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight