Festilight - MASTER-Rideau droit, H.1,50xL.2,00m, caps Ø8mm, 240 LED bleu pét, 230V - 54412-12-W3-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
bleuCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185655619
Réf. Sonepar
01183565561
Réf. Fournisseur
54412-12-W3-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
nombre de points lumineux:
240
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1500 mm
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight