Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - Original-Guirlande L20M, capsØ8mm, 200 LED blanc fixe, Câble noir - 50385-2-B0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185655817

Réf. Sonepar

01183565581

Réf. Fournisseur

50385-2-B0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

noir

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Original - Guirlande de 20m de long, 200 LED blanc froid, LED fixe ultra lumineuse, câble noir, 230V raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro, IP66, usage intérieur et extérieur

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight