Festilight - Original-Guirlande L20M, capsØ8mm, 200 LED bleu fixe, Câble noir - 50385-2-B3-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185655824

Réf. Sonepar

01183565582

Réf. Fournisseur

50385-2-B3-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

noir

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Original - Guirlande de 20m de long, 200 LED bleu, LED fixe ultra lumineuse, câble noir, 230V raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro, IP66, usage intérieur et extérieur

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight