Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø1,00M, LED blanc chaud pét, 230V - 98610-AWP9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 27.6 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 300

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656784

Réf. Sonepar

01183565678

Réf. Fournisseur

98610-AWP9-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

27.6 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

300

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

1000 mm

diamètre:

1000 mm

Saturn - Sphère lumineuse élégante et raffinée mesure 1m de diamètre. 300 LED blanc chaud pétillant, câble blanc. 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro. Poids 8,05kg. Usage intérieur/extérieur, IP66

Les Atouts de l'article:

SATURN Sphère 3D LED pétillante, ø1m 300 LED Blanc chaud pétillant blanc, structure fil argent câble blanc 230V raccordable. Livrée avec T. Ultralumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

Les Atouts de la gamme:

SATURN: Apportez une touche d'élégance à vos rues grâce à notre gamme de sphères lumineuses. Livrées avec un T de connexion, elles se raccordent à n'importe quel décor.

Festilight

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight