Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø1,00M, LED rouge pét, 230V - 98610-AWP2-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougeCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 27.6 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 300
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656807
Réf. Sonepar
01183565680
Réf. Fournisseur
98610-AWP2-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
27.6 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
300
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
1000 mm
diamètre:
1000 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight