Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø1,00M, LED blanc pét, 230V - 98610-AWP0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 27.6 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 300

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656814

Réf. Sonepar

01183565681

Réf. Fournisseur

98610-AWP0-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

27.6 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

300

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

1000 mm

diamètre:

1000 mm

pays de fabrication:

CHINE

Saturn - Sphère lumineuse élégante et raffinée mesure 1m de diamètre. 300 LED blanc froid pétillant, câble blanc. 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro. Poids 8,05kg. Usage intérieur/extérieur, IP66

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight