Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø40cm, LED bleu pét, 230V - 98604-AWP3-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

bleu

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656876

Réf. Sonepar

01183565687

Réf. Fournisseur

98604-AWP3-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

400 mm

diamètre:

400 mm

pays de fabrication:

CHINE

Saturn - Sphère lumineuse élégante et raffinée mesure 40cm de diamètre. 100 LED bleu pétillant, câble blanc. 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro. Poids 2,56kg, usage intérieur/extérieur, IP66

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight