Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø40cm, LED rouge pét, 230V - 98604-AWP2-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656883

Réf. Sonepar

01183565688

Réf. Fournisseur

98604-AWP2-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

400 mm

diamètre:

400 mm

pays de fabrication:

CHINE

Saturn - Sphère lumineuse élégante et raffinée mesure 40cm de diamètre. 100 LED rouge pétillant, câble blanc. 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro. Poids 2,56kg, usage intérieur/extérieur, IP66

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight