Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø40cm, LED blanc pét, 230V - 98604-AWP0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 9.2 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656890
Réf. Sonepar
01183565689
Réf. Fournisseur
98604-AWP0-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
9.2 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
100
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
diamètre:
400 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
SATURN Sphère 3D LED pétillante ø40cm. 100 LED Blanc pétillant blanc, structure fil argent câble blanc 230V raccordable. Livrée avec T. Ultralumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
Les Atouts de la gamme:
SATURN: Apportez une touche d'élégance à vos rues grâce à notre gamme de sphères lumineuses. Livrées avec un T de connexion, elles se raccordent à n'importe quel décor.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight