Non retournable

Dehn - DR MOD 255 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P - 953010

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DR MOD 255 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale AC:

230 V

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant de charge nominal - 25 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension nominale DC - 255 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364108295

Réf. Sonepar

01186410829

Réf. Fournisseur

953010

Marque

Dehn

nombre de pôles:

1

courant de charge nominal:

25 A

tension nominale AC:

230 V

tension nominale DC:

255 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

sur élément de base

tension max de régime permanent:

255 V

tension continue la plus élevée CC:

255 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

3 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

5 kA

courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

5 kA

niveau de protection L-N:

1.25 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1.5 kV

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

DR MOD 255 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn