Dehn - DR MOD 60 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P - 953012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 48 V
tension nominale DC - 60 V
mode de pose - sur élément de base
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364109643
Réf. Sonepar
01186410964
Réf. Fournisseur
953012
Marque
Dehn
nombre de pôles:
1
courant de charge nominal:
25 A
tension nominale AC:
48 V
tension nominale DC:
60 V
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
60 V
tension continue la plus élevée CC:
60 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
1 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
2 kA
niveau de protection L-N:
0.35 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.73 kV
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn