Dehn - DR MOD 150 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P - 953014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 120 V
tension nominale DC - 150 V
mode de pose - sur élément de base
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364109667
Réf. Sonepar
01186410966
Réf. Fournisseur
953014
Marque
Dehn
nombre de pôles:
1
courant de charge nominal:
25 A
tension nominale AC:
120 V
tension nominale DC:
150 V
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
150 V
tension continue la plus élevée CC:
150 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
2 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
4 kA
niveau de protection L-N:
0.64 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.8 kV
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn