Non retournable

Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur + contact OF - 100-415VAC 110-130VDC - M9A26946

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur + contact OF - 100-415VAC 110-130VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension assignée (Ue):

415 V

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 415 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480639074

Réf. Sonepar

01887063907

Réf. Fournisseur

M9A26946

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

415 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

3 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Multi 9 - MX + OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - Circuit de commande : 110...130 V CC - 110...415 VCA 50/60 Hz - Contact de signal. : 1F/O - Ie : 3…415 VCA - 6…<= 240 VCA - Conforme à EN/IEC 60947-1 - Larg. : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire de déclenchement électrique Multi9 MX+OF est un déclencheur à shunt MX équipé d'un contact auxiliaire d'ouverture/fermeture. Il est destiné aux gammes Multi9 telles que GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC et C60BPR. Cet appareil comporte un contact ouvert/fermé OF pour indiquer la position de l’appareil associé. La largeur en pas de 9 mm est de 2. La tension du circuit de commande Uc est comprise entre 110 V CA et 415 V CA ou entre 110 V CC et 130 V CC. Le degré de pollution est de 3. Il est équipé d'une borne à pince en bas. Cette borne permet de raccorder des câbles rigides en cuivre d'une section de 1,5 mm² (2 câbles) et de 2,5 mm² (1 câble). Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Les dimensions sont les suivantes : 18 mm (L) x 82,5 mm (H) x 68 mm (P). Le poids du produit est de 0,065 kg. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN/CEI 60947-2.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric