Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur + contact OF - 48VAC 48VDC - M9A26947

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur + contact OF - 48VAC 48VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension assignée (Ue):

48 V

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480639081

Réf. Sonepar

01887063908

Réf. Fournisseur

M9A26947

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

48 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC/DC

Multi 9 - MX + OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - Circuit de commande : 48 VCA 50/60 Hz - 48 V CC - Contact de signalisation : 1F/OIe : 6A à <= 240 VCA - Conforme à EN/IEC 60947-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric