Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur + contact OF - 12-24VAC 12-24VDC - M9A26948
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480639098
Réf. Sonepar
01887063909
Réf. Fournisseur
M9A26948
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
AC/DC
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Cet auxiliaire de déclenchement électrique Multi9 MX+OF est un déclencheur à shunt MX équipé d'un contact auxiliaire d'ouverture/fermeture. Il est destiné aux gammes Multi9 telles que GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC et C60BPR. Cet appareil comporte un contact ouvert/fermé OF pour indiquer la position de l’appareil associé. La largeur en pas de 9 mm est de 2. La tension du circuit de commande Uc est comprise entre 12 V CA et 24 V CA ou entre 12 V CC et 24 V CC. Le degré de pollution est de 3. Il est équipé d'une borne à pince dans sa partie inférieure. Cette borne permet de raccorder des câbles rigides en cuivre d'une section de 1,5 mm² (2 câbles) et de 2,5 mm² (1 câble). Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Les dimensions sont les suivantes : 18 mm (L) x 82,5 mm (H) x 68 mm (P). Le poids du produit est de 0,065 kg. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN/CEI 60947-2.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric