Schneider Electric - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV (+ multi) - cobalt - S550476

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV (+ multi) - cobalt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

RJ45 8(8)
Voir les options disponibles2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Odace 2011

EAN

3606481062307

Réf. Sonepar

01887106230

Réf. Fournisseur

S550476

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

bleu

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - bleu cobalt - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cette prise informatique de couleur bleu cobalt est un mécanisme avec support de fixation Son boîtier de montage assorti peut être encastré encastré dans Sa surface du mur Cette prise informatique est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Il est 71 mm en hauteur et 41 7 mm en profondeur La profondeur d'encastrement est de 25.7 mm Ce produit est compatible avec les connecteur Actassi s-one et Infraplus Très simple d'installation, cette prise informatique permets une pose facile et rapide Elle s'ajuste par par vis et compense les irrégularités du mur Ses bornes de connexion sont type IDC Il est conformes aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 et IP21, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré



Quelques mots du fabricant :

  • Prise RJ45 dédiée pour câble STP de catégorie 6 (blindé)
  • Idéal pour votre salon ou votre chambre à coucher pour connecter vos appareils
  • A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément
  • Pour la rénovation, les griffes doivent être commandées séparément