Schneider Electric - Multi9 GFP - 4 Pôles - 25A - 86mA - type Asi - 480Y/277V - M9R12425

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 GFP - 4 Pôles - 25A - 86mA - type Asi - 480Y/277V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A
Voir les options disponibles40 A
Voir les options disponibles100 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.086 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.086 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481198518

Réf. Sonepar

01887119851

Réf. Fournisseur

M9R12425

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.086 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

tenue au courant de choc:

10 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.4 W

MULTI9 GFP 4P 25A 86MA A- SI TYPE 480Y/27

Les Atouts de l'article:

Ce produit Multi GFP est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB). Il protège contre les chocs électriques par contact direct. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le déclenchement sur défaut est signalé par un voyant rouge à l'avant. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. Ce produit est adapté aux équipementiers (OEM) et aux constructeurs de tableaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il est conforme à la norme IEC/EN 61008-1. La tension de fonctionnement Ue est de 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en boîtier. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.