Schneider Electric - Multi9 GFP - 4 Pôles - 63A - 86mA - type Asi - 480Y/277V - M9R12463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
63 ACaractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.086 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481198563
Réf. Sonepar
01887119856
Réf. Fournisseur
M9R12463
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.086 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
10 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
4.4 W
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) Multi GFP. Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le déclenchement sur défaut est signalé par un voyant rouge à l'avant. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. Ce produit est dédié aux équipementiers (OEM) et aux constructeurs de tableaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il est conforme à la norme IEC/EN 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. Son endurance mécanique atteint 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Il dispose d'un degré de protection IP20. Il devient IP40 une fois en boîtier modulaire selon la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.