Schneider Electric - Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 4P - 25A 260mA - type Asi - 480Y/277V - M9R84425

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 4P - 25A 260mA - type Asi - 480Y/277V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A
Voir les options disponibles63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.26 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.26 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481198525

Réf. Sonepar

01887119852

Réf. Fournisseur

M9R84425

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.26 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

tenue au courant de choc:

10 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.4 W

Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 4P - 25A 260mA - type Asi - 480Y/277V

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) Multi GFP. Il s'agit d'un disjoncteur 4P avec un courant nominal de 25A In, une sensibilité de 260mA avec une classe de protection de type A-SI. Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le déclenchement sur défaut est signalé par un indicateur d'état rouge en face avant. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. Ce produit est dédié aux équipementiers (OEM) et aux constructeurs de tableaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il est conforme à la norme IEC/EN 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. Il possède une endurance mécanique allant jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 5 Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il dispose de 8 pas de 9mm. Il est gris clair (RAL7035). Son indice de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C.