Schneider Electric - Anti-vandalisme - prise de communication RJ45 - cat.6 A - IK08/IP21 - MEG4576-7021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811217129
Réf. Sonepar
01887121712
Réf. Fournisseur
MEG4576-7021
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme complet avec plaque
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
LSA
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de montage raccordement de blindage:
borne
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise de communication RJ45 permet une resistance extreme dans des conditions d'installation rudes pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Il s'applique aux conditions rudes : écoles, salle de sport, bâtiments publics, garages…
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est robuste grâce à une résistance aux chocs (IK08) et une étanchéité (IP20).
Le saviez-vous ?
Ce bouton poussoir peut être associé avec des plaques de finition et des boitiers d'encastrement de la gamme Anti-vandalisme.
Les Atouts de la gamme:
Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.
Quelques mots du fabricant :
- Résistant aux chocs avec une classification IK09
- Résistant à la poussière et à l'eau avec une classification IP21
- Capacité 10A et tension de 230V
- Design élégant en aluminium
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric