Non retournable

Schneider Electric - Anti-vandalisme - prise de communication double RJ45 - cat.6 A - IK08/IP20 - MEG4576-7022

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Anti-vandalisme - prise de communication double RJ45 - cat.6 A - IK08/IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)
Voir les options disponibles6

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811217136

Réf. Sonepar

01887121713

Réf. Fournisseur

MEG4576-7022

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme complet avec plaque

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connexion:

LSA

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

Anti-vandalisme - prise de communication double RJ45 - cat.6 A - montage encastré - adaptée à 2 connecteurs - aluminium mat - IK08/IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise de communication double RJ45 permet une resistance extreme dans des conditions d'installation rudes pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Il s'applique aux conditions rudes : écoles, salle de sport, bâtiments publics, garages…

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est robuste grâce à une résistance aux chocs (IK08) et une étanchéité (IP20).

Le saviez-vous ?

Ce bouton poussoir peut être associé avec des plaques de finition et des boitiers d'encastrement de la gamme Anti-vandalisme.



Les Atouts de la gamme:

Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.



Quelques mots du fabricant :

  • Résistant aux chocs avec une classification IK08
  • Résistant à la poussière et à l'eau avec une classification IP20
  • Capacité 10A et tension de 230V
  • Design élégant en aluminium

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric