Non retournable

Schneider Electric - Anti-vandalisme - prise de communication RJ45 - cat.6 STP - MTN470660

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Anti-vandalisme - prise de communication RJ45 - cat.6 STP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

RJ45 8(8)
Voir les options disponibles2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485074641

Réf. Sonepar

01887507464

Réf. Fournisseur

MTN470660

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme complet avec plaque

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

LSA

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

décharge séparée de câble de traction:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

vis

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

Anti-vandalisme - Prise de communication RJ45 téléphone et données - Catégorie 6 - Aluminium - IP20

Les Atouts de l'article:

Il fait partie de la gamme Merten de Schneider Electric, spécialement conçue pour les applications anti-vandalisme. Il est doté d'une prise données de catégorie 6 RJ45 (8 fils). Cet appareil est conçu pour être encastré. Il atteint l’indice IP20. La couleur du produit est l'aluminium. Merten Anti-Vandalism est la gamme d'interrupteurs encastrés Merten indestructibles, robustes et antivol. Indestructible même en cas d'exposition à des flammes nues, à des outils et à des coups violents.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric