Bailey - BEE LED GU10 7W Orange 220-230-240V avec réflecteur PAR16 36° Verre 51x54mm - 143243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
7...7 WSpécificités essentielles
Culot - GU10
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 21 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Spot BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681432433
Réf. Sonepar
03637143243
Réf. Fournisseur
143243
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GU10
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
21 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
51 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
40 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur:
orange
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
54 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Cette lampe LED est utilisée pour remplacer la lampe halogène traditionnelle et ainsi égayer les pièces. Pensez aux établissements de restauration.