Bailey - BaiColour LED Réflecteur PAR16 GU10 5.5W Orange 100lm Gradable 230V-240V 50° - 143310

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 100...100 lm

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 18 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681433102

Réf. Sonepar

03637143310

Réf. Fournisseur

143310

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

100...100 lm

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

18 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

61 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

50...50 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

26...26 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

100 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

orange

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.4

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiColour LED Réflecteur PAR16 GU10 5.5W Orange 100lm Gradable 230V-240V 50° 50x61mm - éclairage de fêtes, décoratif, artistique

Les Atouts de l'article:

Ce spot PAR16 avec une base GU10 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 50°. Cette série de lampes est dimmable sur un variateur LED. Consultez notre liste de variateurs sur le site de Bailey. Nous recommandons le