SG Lighting - Rehab Ring pour Exclusive Midi & Jupiter Pro noir 180mm acier inoxydable - 003827

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesaluminium

couleur:

noir
Voir les options disponiblesgris

largeur:

180 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles300 mm

longueur:

180 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles300 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980038275

Réf. Sonepar

04937003827

Réf. Fournisseur

003827

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 180mm pour JUPITER PRO/EXCLUSIVE MIDI noir acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Accessoire idéal pour la rénovation qui permet d'adapter le luminaire dans un trou de plus grand diamètre 180mm

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting