Hager - Socle pour goulotte queraz h54mmxp54mm L200mm 1 compartiment alu RAL9016 Pure - GBA5005019016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Socle pour goulotte queraz h54mmxp54mm L200mm 1 compartiment alu RAL9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

54 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles134 mm
Voir les options disponibles162 mm

profondeur:

54 mm
Voir les options disponibles56 mm

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 54 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740014922

Réf. Sonepar

05083001492

Réf. Fournisseur

GBA5005019016

Marque

Hager

largeur:

54 mm

profondeur:

54 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9016

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

2500 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Socle pour goulotte queraz h54mmxp54mm L200mm 1 compartiment alu RAL9016 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager