Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Goulotte d'installation GBD 50x85mm 1 compartiment PVC blanc - GBD5008509016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte d'installation GBD 50x85mm 1 compartiment PVC blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles54 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles134 mm
Voir les options disponibles162 mm
Voir les options disponibles207 mm

profondeur:

56 mm
Voir les options disponibles54 mm

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740014984

Réf. Sonepar

05083001498

Réf. Fournisseur

GBD5008509016

Marque

Hager

largeur:

85 mm

profondeur:

56 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

4500 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation GBD 50x85mm 1 compartiment PVC blanc RAL9016. Goulotte appareillable à enclipsage direct, compatible avec l'appareillage Gallery.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager