Hager - Angle plat pour goulotte d'installation GBD et GBA 50x85mm, Blanc - GBD5008559016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
85 mmCaractéristiques principales
largeur - 85 mm
profondeur - 56 mm
nombre de couvercles - 0
modèle - capot moulé
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740015011
Réf. Sonepar
05083001501
Réf. Fournisseur
GBD5008559016
Marque
Hager
largeur:
85 mm
profondeur:
56 mm
nombre de couvercles:
0
modèle:
capot moulé
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-30...90 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager