Hager - Angle plat pour goulotte d'installation GBA 50x130mm, PVC couleur Alu - GBD501315ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat pour goulotte d'installation GBA 50x130mm, PVC couleur Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles190 mm

profondeur:

50 mm
Voir les options disponibles56 mm

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 2

  • modèle - capot moulé

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023528

Réf. Sonepar

05083002352

Réf. Fournisseur

GBD501315ALU

Marque

Hager

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

2

modèle:

capot moulé

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50131 alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager