Hager - Angle extérieur pour plinthe SL15100 Pure - SL1510039016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmSpécificités essentielles
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
angle - 83...135 °
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SL
EAN
4012740016490
Réf. Sonepar
05083001649
Réf. Fournisseur
SL1510039016
Marque
Hager
profondeur:
15 mm
hauteur:
100 mm
angle:
83...135 °
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
modèle:
capot moulé
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9016
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.