Hager - Angle plat pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Noir - GBD5016159011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
160 mmCaractéristiques principales
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 3
modèle - capot moulé
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740023672
Réf. Sonepar
05083002367
Réf. Fournisseur
GBD5016159011
Marque
Hager
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
3
modèle:
capot moulé
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-30...90 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager