Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 650VA, 400W, 4 prises (FR) - ELP650FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
650 VApuissance effective de sortie:
400 WCaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 650 VA
puissance effective de sortie - 400 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
743172437198
Réf. Sonepar
05584000151
Réf. Fournisseur
ELP650FR
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
650 VA
puissance effective de sortie:
400 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
8.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
260 mm
largeur:
285 mm
profondeur:
82 mm
poids:
6.6 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
150...285 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
176...284 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS