Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 850VA, 510W, 4 prises (FR) - ELP850FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
850 VApuissance effective de sortie:
510 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 850 VA
puissance effective de sortie - 510 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Eaton Ellipse PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
743172437402
Réf. Sonepar
05584000153
Réf. Fournisseur
ELP850FR
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
850 VA
puissance effective de sortie:
510 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
8.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
260 mm
largeur:
285 mm
profondeur:
82 mm
poids:
7.3 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
150...285 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
176...284 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
Ellipse PRO de 650 à 1600VALa protection de vos PCs et stations de travail avec un maximum d'économie.Doté d'un écran LCD et de la fonction Eco Control, vous maîtrisez ainsi parfaitement vos consommations (réduire jusqu'à 20% votre facture d'électricité). Fini les équipements laissés en veille consommant de l’énergie inutilement. De plus, cet onduleur/multiprise joue le rôle de parafoudre terminal (IEC 61643- 1) pour protéger l'ensemble de vos équipements, y compris votre ligne téléphonique/réseau. Format Tour ou Rack (avec kit en option). Autonomie 10 à 20 min. Garantie 3 ans batteries incluses, cette solution onduleur vous garantira le meilleur rapport qualité/prix.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.