Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 1200VA, 750W, 8 prises (FR) - ELP1200FR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 1200VA, 750W, 8 prises (FR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1200 VA
Voir les options disponibles650 VA
Voir les options disponibles850 VA
Voir les options disponibles1600 VA

puissance effective de sortie:

750 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles510 W
Voir les options disponibles1000 W

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

8
Voir les options disponibles4

temps de pontage à pleine charge:

9 min
Voir les options disponibles8.5 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1200 VA

  • puissance effective de sortie - 750 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 8

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

743172437716

Réf. Sonepar

05584000155

Réf. Fournisseur

ELP1200FR

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1200 VA

puissance effective de sortie:

750 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

8

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

9 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

275 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

390 mm

poids:

9.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

150...285 V

pays de fabrication:

PHILIPPINES

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

176...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

8

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS