Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 700 10B 18E HAB - CC335H718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1557 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 795 W
hauteur - 700 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1557 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690139370
Réf. Sonepar
06892013937
Réf. Fournisseur
CC335H718
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
795 W
hauteur:
700 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1557 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee