Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 700 10B 24E HAB - CC335H724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2076 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1060 W
hauteur - 700 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2076 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690139394
Réf. Sonepar
06892013939
Réf. Fournisseur
CC335H724
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1060 W
hauteur:
700 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2076 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee