Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 700 10B 39E HAB - CC335H739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1300 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3374 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1722 W
type - 33
hauteur - 700 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 157 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690139448
Réf. Sonepar
06892013944
Réf. Fournisseur
CC335H739
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1722 W
type:
33
hauteur:
700 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3374 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee