Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 900 27E - CZ235U927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2030 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1044 W
hauteur - 900 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2030 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923559
Réf. Sonepar
06892092355
Réf. Fournisseur
CZ235U927
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1044 W
hauteur:
900 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2030 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee